空調風神服 ショートスリーブジャケット(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72669987KF92440-KS08423ディープネイビー/SS1084523
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72669996KF92440-KS08423ディープネイビー/MM1124724
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670005KF92440-KS08423ディープネイビー/LL1164925
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670021KF92440-KS08423ディープネイビー/LLLL1205126
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670030KF92440-KS08423ディープネイビー/3L3L1285327
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670039KF92440-KS08423ディープネイビー/4L4L1365528
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670048KF92440-KS08423ディープネイビー/5L5L1445728
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670057KF92440-KS08426シルバー/SS1084523
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670066KF92440-KS08426シルバー/MM1124724
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670075KF92440-KS08426シルバー/LL1164925
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670091KF92440-KS08426シルバー/LLLL1205126
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670100KF92440-KS08426シルバー/3L3L1285327
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670109KF92440-KS08426シルバー/4L4L1365528
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72670118KF92440-KS08426シルバー/5L5L1445728
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする