曜日別特売

空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72739287KF92029-KS0743ネイビーLL1245260
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72739269KF92029-KS0743ネイビーM1144856
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739278KF92029-KS0743ネイビーL1195058
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739296KF92029-KS0743ネイビー3L1305460
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739305KF92029-KS0743ネイビー4L1365661
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739321KF92029-KS0743ネイビー5L1425862
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739330KF92029-KS0746シルバーM1144856
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739339KF92029-KS0746シルバーL1195058
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739348KF92029-KS0746シルバーLL1245260
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739357KF92029-KS0746シルバー3L1305460
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739366KF92029-KS0746シルバー4L1365661
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739375KF92029-KS0746シルバー5L1425862
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739391KF92029-KS07413サックスM1144856
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739400KF92029-KS07413サックスL1195058
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739409KF92029-KS07413サックスLL1245260
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739418KF92029-KS07413サックス3L1305460
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739427KF92029-KS07413サックス4L1365661
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72739436KF92029-KS07413サックス5L1425862
34,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする