空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72646065KF92029-KS0803ネイビーM1144856
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646081KF92029-KS0803ネイビーL1195058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646090KF92029-KS0803ネイビーLL1245260
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646099KF92029-KS0803ネイビー3L1305460
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646108KF92029-KS0803ネイビー4L1365661
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646117KF92029-KS0803ネイビー5L1425862
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646126KF92029-KS0806シルバーM1144856
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646135KF92029-KS0806シルバーL1195058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646151KF92029-KS0806シルバーLL1245260
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646160KF92029-KS0806シルバー3L1305460
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646169KF92029-KS0806シルバー4L1365661
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646178KF92029-KS0806シルバー5L1425862
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646187KF92029-KS08013サックスM1144856
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646196KF92029-KS08013サックスL1195058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646205KF92029-KS08013サックスLL1245260
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646221KF92029-KS08013サックス3L1305460
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646230KF92029-KS08013サックス4L1365661
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646239KF92029-KS08013サックス5L1425862
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする