曜日別特売

空調風神服 長袖シャツ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72684529KF92029-KS0863ネイビーLL1245260
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72684511KF92029-KS0863ネイビーM1144856
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684520KF92029-KS0863ネイビーL1195058
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684538KF92029-KS0863ネイビー3L1305460
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684547KF92029-KS0863ネイビー4L1365661
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684556KF92029-KS0863ネイビー5L1425862
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684565KF92029-KS0866シルバーM1144856
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684581KF92029-KS0866シルバーL1195058
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684590KF92029-KS0866シルバーLL1245260
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684599KF92029-KS0866シルバー3L1305460
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684608KF92029-KS0866シルバー4L1365661
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684617KF92029-KS0866シルバー5L1425862
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684626KF92029-KS08613サックスM1144856
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684635KF92029-KS08613サックスL1195058
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684651KF92029-KS08613サックスLL1245260
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684660KF92029-KS08613サックス3L1305460
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684669KF92029-KS08613サックス4L1365661
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72684678KF92029-KS08613サックス5L1425862
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする