曜日別特売

空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72704750KF92029-KS0723ネイビーLL1245260
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72704725KF92029-KS0723ネイビーM1144856
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704741KF92029-KS0723ネイビーL1195058
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704759KF92029-KS0723ネイビー3L1305460
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704768KF92029-KS0723ネイビー4L1365661
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704777KF92029-KS0723ネイビー5L1425862
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704786KF92029-KS0726シルバーM1144856
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704795KF92029-KS0726シルバーL1195058
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704811KF92029-KS0726シルバーLL1245260
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704820KF92029-KS0726シルバー3L1305460
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704829KF92029-KS0726シルバー4L1365661
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704838KF92029-KS0726シルバー5L1425862
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704847KF92029-KS07213サックスM1144856
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704856KF92029-KS07213サックスL1195058
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704865KF92029-KS07213サックスLL1245260
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704881KF92029-KS07213サックス3L1305460
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704890KF92029-KS07213サックス4L1365661
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72704899KF92029-KS07213サックス5L1425862
29,700
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする