空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721726KF92029-KS0733ネイビーM1144856
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721735KF92029-KS0733ネイビーL1195058
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721751KF92029-KS0733ネイビーLL1245260
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721760KF92029-KS0733ネイビー3L1305460
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721769KF92029-KS0733ネイビー4L1365661
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721778KF92029-KS0733ネイビー5L1425862
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721787KF92029-KS0736シルバーM1144856
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721796KF92029-KS0736シルバーL1195058
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721805KF92029-KS0736シルバーLL1245260
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721821KF92029-KS0736シルバー3L1305460
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721830KF92029-KS0736シルバー4L1365661
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721839KF92029-KS0736シルバー5L1425862
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721848KF92029-KS07313サックスM1144856
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721857KF92029-KS07313サックスL1195058
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721866KF92029-KS07313サックスLL1245260
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721875KF92029-KS07313サックス3L1305460
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721891KF92029-KS07313サックス4L1365661
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721900KF92029-KS07313サックス5L1425862
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする