空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72630480KF92029-KS0793ネイビーM1144856
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630489KF92029-KS0793ネイビーL1195058
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630498KF92029-KS0793ネイビーLL1245260
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630507KF92029-KS0793ネイビー3L1305460
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630516KF92029-KS0793ネイビー4L1365661
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630525KF92029-KS0793ネイビー5L1425862
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630541KF92029-KS0796シルバーM1144856
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630550KF92029-KS0796シルバーL1195058
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630559KF92029-KS0796シルバーLL1245260
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630568KF92029-KS0796シルバー3L1305460
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630577KF92029-KS0796シルバー4L1365661
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630586KF92029-KS0796シルバー5L1425862
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630595KF92029-KS07913サックスM1144856
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630611KF92029-KS07913サックスL1195058
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630620KF92029-KS07913サックスLL1245260
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630629KF92029-KS07913サックス3L1305460
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630638KF92029-KS07913サックス4L1365661
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630647KF92029-KS07913サックス5L1425862
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする