空調風神服 長袖シャツ(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72665769KF92029-KS0843ネイビーM1144856
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665778KF92029-KS0843ネイビーL1195058
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665787KF92029-KS0843ネイビーLL1245260
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665796KF92029-KS0843ネイビー3L1305460
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665805KF92029-KS0843ネイビー4L1365661
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665821KF92029-KS0843ネイビー5L1425862
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665830KF92029-KS0846シルバーM1144856
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665839KF92029-KS0846シルバーL1195058
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665848KF92029-KS0846シルバーLL1245260
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665857KF92029-KS0846シルバー3L1305460
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665866KF92029-KS0846シルバー4L1365661
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665875KF92029-KS0846シルバー5L1425862
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665891KF92029-KS08413サックスM1144856
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665900KF92029-KS08413サックスL1195058
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665909KF92029-KS08413サックスLL1245260
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665918KF92029-KS08413サックス3L1305460
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665927KF92029-KS08413サックス4L1365661
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665936KF92029-KS08413サックス5L1425862
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする