空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737528KF90480-KS0744ブルーM1165054
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737537KF90480-KS0744ブルーL1205256
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737546KF90480-KS0744ブルーLL1245458
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737555KF90480-KS0744ブルー3L1325660
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737571KF90480-KS0744ブルー4L1405858
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737580KF90480-KS0744ブルー5L1486058
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737589KF90480-KS0746シルバーM1165054
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737598KF90480-KS0746シルバーL1205256
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737607KF90480-KS0746シルバーLL1245458
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737616KF90480-KS0746シルバー3L1325660
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737625KF90480-KS0746シルバー4L1405858
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72737641KF90480-KS0746シルバー5L1486058
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする