曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72644891KF90480-KS0804ブルーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644909KF90480-KS0804ブルー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644866KF90480-KS0804ブルーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644875KF90480-KS0804ブルーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644900KF90480-KS0804ブルー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644918KF90480-KS0804ブルー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644927KF90480-KS0806シルバーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644936KF90480-KS0806シルバーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644945KF90480-KS0806シルバーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644961KF90480-KS0806シルバー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644970KF90480-KS0806シルバー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72644979KF90480-KS0806シルバー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする