曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72720010KF90480-KS0734ブルーLL1245458
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720028KF90480-KS0734ブルー4L1405858
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719985KF90480-KS0734ブルーM1165054
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720001KF90480-KS0734ブルーL1205256
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720019KF90480-KS0734ブルー3L1325660
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720037KF90480-KS0734ブルー5L1486058
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720046KF90480-KS0736シルバーM1165054
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720055KF90480-KS0736シルバーL1205256
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720071KF90480-KS0736シルバーLL1245458
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720080KF90480-KS0736シルバー3L1325660
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720089KF90480-KS0736シルバー4L1405858
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72720098KF90480-KS0736シルバー5L1486058
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする