曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72664046KF90480-KS0844ブルーLL1245458
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664071KF90480-KS0844ブルー4L1405858
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72664028KF90480-KS0844ブルーM1165054
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664037KF90480-KS0844ブルーL1205256
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664055KF90480-KS0844ブルー3L1325660
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664080KF90480-KS0844ブルー5L1486058
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664089KF90480-KS0846シルバーM1165054
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664098KF90480-KS0846シルバーL1205256
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664107KF90480-KS0846シルバーLL1245458
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664116KF90480-KS0846シルバー3L1325660
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664125KF90480-KS0846シルバー4L1405858
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72664141KF90480-KS0846シルバー5L1486058
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする