曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

その他【ファスナー】材質(本体)コットンブロード綿100セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744275KF92450-KS07469チャコールS1124423
32,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744291KF92450-KS07469チャコールM1164624
32,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744117KF92450-KS0743ネイビーS1124423
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744126KF92450-KS0743ネイビーM1164624
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744135KF92450-KS0743ネイビーL1204825
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744151KF92450-KS0743ネイビーLL1245026
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744160KF92450-KS0743ネイビー3L1325227
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744169KF92450-KS0743ネイビー4L1245428
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744178KF92450-KS0743ネイビー5L1325628
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744187KF92450-KS0743ネイビー6L1405828
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744196KF92450-KS0746ストーングレーS1124423
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744205KF92450-KS0746ストーングレーM1164624
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744221KF92450-KS0746ストーングレーL1204825
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744230KF92450-KS0746ストーングレーLL1245026
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744239KF92450-KS0746ストーングレー3L1325227
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744248KF92450-KS0746ストーングレー4L1245428
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744257KF92450-KS0746ストーングレー5L1325628
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744266KF92450-KS0746ストーングレー6L1405828
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744300KF92450-KS07469チャコールL1204825
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744309KF92450-KS07469チャコールLL1245026
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744318KF92450-KS07469チャコール3L1325227
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744327KF92450-KS07469チャコール4L1245428
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744336KF92450-KS07469チャコール5L1325628
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72744345KF92450-KS07469チャコール6L1405828
32,800
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする