曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット材質(本体)コットンブロード綿100混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72650956KF92450-KS08069チャコールS1124423
31,300
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72650965KF92450-KS08069チャコールM1164624
31,300
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72650798KF92450-KS0803ネイビーS1124423
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650807KF92450-KS0803ネイビーM1164624
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650816KF92450-KS0803ネイビーL1204825
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650825KF92450-KS0803ネイビーLL1245026
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650841KF92450-KS0803ネイビー3L1325227
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650850KF92450-KS0803ネイビー4L1245428
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650859KF92450-KS0803ネイビー5L1325628
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650868KF92450-KS0803ネイビー6L1405828
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650877KF92450-KS0806ストーングレーS1124423
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650886KF92450-KS0806ストーングレーM1164624
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650895KF92450-KS0806ストーングレーL1204825
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650911KF92450-KS0806ストーングレーLL1245026
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650920KF92450-KS0806ストーングレー3L1325227
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650929KF92450-KS0806ストーングレー4L1245428
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650938KF92450-KS0806ストーングレー5L1325628
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650947KF92450-KS0806ストーングレー6L1405828
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650981KF92450-KS08069チャコールL1204825
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650990KF92450-KS08069チャコールLL1245026
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72650999KF92450-KS08069チャコール3L1325227
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72651008KF92450-KS08069チャコール4L1245428
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72651017KF92450-KS08069チャコール5L1325628
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72651026KF92450-KS08069チャコール6L1405828
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする