曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)材質(本体)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72689517KF92450-KS08669チャコールS1124423
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689526KF92450-KS08669チャコールM1164624
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689359KF92450-KS0863ネイビーS1124423
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689368KF92450-KS0863ネイビーM1164624
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689377KF92450-KS0863ネイビーL1204825
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689386KF92450-KS0863ネイビーLL1245026
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689395KF92450-KS0863ネイビー3L1325227
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689411KF92450-KS0863ネイビー4L1245428
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689420KF92450-KS0863ネイビー5L1325628
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689429KF92450-KS0863ネイビー6L1405828
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689438KF92450-KS0866ストーングレーS1124423
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689447KF92450-KS0866ストーングレーM1164624
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689456KF92450-KS0866ストーングレーL1204825
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689465KF92450-KS0866ストーングレーLL1245026
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689481KF92450-KS0866ストーングレー3L1325227
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689490KF92450-KS0866ストーングレー4L1245428
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689499KF92450-KS0866ストーングレー5L1325628
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689508KF92450-KS0866ストーングレー6L1405828
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689535KF92450-KS08669チャコールL1204825
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689551KF92450-KS08669チャコールLL1245026
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689560KF92450-KS08669チャコール3L1325227
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689569KF92450-KS08669チャコール4L1245428
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689578KF92450-KS08669チャコール5L1325628
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
72689587KF92450-KS08669チャコール6L1405828
9,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする