曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)材質(本体)コットンブロード綿100混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72635371KF92450-KS07969チャコールS1124423
31,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72635380KF92450-KS07969チャコールM1164624
31,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72635206KF92450-KS0793ネイビーS1124423
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635215KF92450-KS0793ネイビーM1164624
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635231KF92450-KS0793ネイビーL1204825
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635240KF92450-KS0793ネイビーLL1245026
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635249KF92450-KS0793ネイビー3L1325227
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635258KF92450-KS0793ネイビー4L1245428
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635267KF92450-KS0793ネイビー5L1325628
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635276KF92450-KS0793ネイビー6L1405828
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635285KF92450-KS0796ストーングレーS1124423
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635301KF92450-KS0796ストーングレーM1164624
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635310KF92450-KS0796ストーングレーL1204825
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635319KF92450-KS0796ストーングレーLL1245026
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635328KF92450-KS0796ストーングレー3L1325227
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635337KF92450-KS0796ストーングレー4L1245428
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635346KF92450-KS0796ストーングレー5L1325628
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635355KF92450-KS0796ストーングレー6L1405828
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635389KF92450-KS07969チャコールL1204825
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635398KF92450-KS07969チャコールLL1245026
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635407KF92450-KS07969チャコール3L1325227
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635416KF92450-KS07969チャコール4L1245428
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635425KF92450-KS07969チャコール5L1325628
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72635441KF92450-KS07969チャコール6L1405828
31,300
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする