曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72670775KF92450-KS08469チャコールS1124423
23,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72670791KF92450-KS08469チャコールM1164624
23,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72670617KF92450-KS0843ネイビーS1124423
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670626KF92450-KS0843ネイビーM1164624
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670635KF92450-KS0843ネイビーL1204825
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670651KF92450-KS0843ネイビーLL1245026
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670660KF92450-KS0843ネイビー3L1325227
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670669KF92450-KS0843ネイビー4L1245428
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670678KF92450-KS0843ネイビー5L1325628
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670687KF92450-KS0843ネイビー6L1405828
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670696KF92450-KS0846ストーングレーS1124423
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670705KF92450-KS0846ストーングレーM1164624
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670721KF92450-KS0846ストーングレーL1204825
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670730KF92450-KS0846ストーングレーLL1245026
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670739KF92450-KS0846ストーングレー3L1325227
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670748KF92450-KS0846ストーングレー4L1245428
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670757KF92450-KS0846ストーングレー5L1325628
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670766KF92450-KS0846ストーングレー6L1405828
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670800KF92450-KS08469チャコールL1204825
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670809KF92450-KS08469チャコールLL1245026
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670818KF92450-KS08469チャコール3L1325227
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670827KF92450-KS08469チャコール4L1245428
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670836KF92450-KS08469チャコール5L1325628
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72670845KF92450-KS08469チャコール6L1405828
23,900
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする