曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用半袖ブルゾン
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744370KF92450G-KS0743ネイビーM1164624
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744379KF92450G-KS0743ネイビーL1204825
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744397KF92450G-KS0743ネイビー3L1325227
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744449KF92450G-KS0746ストーングレーM1164624
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744485KF92450G-KS0746ストーングレー4L1405428
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744528KF92450G-KS07469チャコールM1164624
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744580KF92450G-KS07469チャコール5L1485628
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72744361KF92450G-KS0743ネイビーS1124423
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744388KF92450G-KS0743ネイビーLL1245026
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744406KF92450G-KS0743ネイビー4L1405428
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744415KF92450G-KS0743ネイビー5L1485628
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744431KF92450G-KS0743ネイビー6L1565828
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744440KF92450G-KS0746ストーングレーS1124423
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744458KF92450G-KS0746ストーングレーL1204825
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744467KF92450G-KS0746ストーングレーLL1245026
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744476KF92450G-KS0746ストーングレー3L1325227
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744501KF92450G-KS0746ストーングレー5L1485628
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744510KF92450G-KS0746ストーングレー6L1565828
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744519KF92450G-KS07469チャコールS1124423
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744537KF92450G-KS07469チャコールL1204825
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744546KF92450G-KS07469チャコールLL1245026
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744555KF92450G-KS07469チャコール3L1325227
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744571KF92450G-KS07469チャコール4L1405428
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72744589KF92450G-KS07469チャコール6L1565828
33,500
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする