曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
・フルハーネス用半袖ブルゾン
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72651051KF92450G-KS0803ネイビーM1164624
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651060KF92450G-KS0803ネイビーL1204825
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651078KF92450G-KS0803ネイビー3L1325227
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651130KF92450G-KS0806ストーングレーM1164624
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651166KF92450G-KS0806ストーングレー4L1405428
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651209KF92450G-KS08069チャコールM1164624
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651261KF92450G-KS08069チャコール5L1485628
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651035KF92450G-KS0803ネイビーS1124423
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651069KF92450G-KS0803ネイビーLL1245026
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651087KF92450G-KS0803ネイビー4L1405428
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651096KF92450G-KS0803ネイビー5L1485628
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651105KF92450G-KS0803ネイビー6L1565828
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651121KF92450G-KS0806ストーングレーS1124423
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651139KF92450G-KS0806ストーングレーL1204825
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651148KF92450G-KS0806ストーングレーLL1245026
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651157KF92450G-KS0806ストーングレー3L1325227
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651175KF92450G-KS0806ストーングレー5L1485628
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651191KF92450G-KS0806ストーングレー6L1565828
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651200KF92450G-KS08069チャコールS1124423
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651218KF92450G-KS08069チャコールL1204825
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651227KF92450G-KS08069チャコールLL1245026
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651236KF92450G-KS08069チャコール3L1325227
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651245KF92450G-KS08069チャコール4L1405428
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651270KF92450G-KS08069チャコール6L1565828
32,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする