曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
・フルハーネス対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72706676KF92400G-KS0723ネイビーS1124454
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706685KF92400G-KS0723ネイビーM1164656
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706771KF92400G-KS0726ストーングレーM1164656
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706780KF92400G-KS0726ストーングレーL1204858
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706850KF92400G-KS07269チャコールM1164656
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706868KF92400G-KS07269チャコールLL1245060
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706877KF92400G-KS07269チャコール3L1325262
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706886KF92400G-KS07269チャコール4L1405460
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706895KF92400G-KS07269チャコール5L1485660
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706911KF92400G-KS07269チャコール6L1565860
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72706701KF92400G-KS0723ネイビーL1204858
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706710KF92400G-KS0723ネイビーLL1245060
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706719KF92400G-KS0723ネイビー3L1325262
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706728KF92400G-KS0723ネイビー4L1405460
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706737KF92400G-KS0723ネイビー5L1485660
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706746KF92400G-KS0723ネイビー6L1565860
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706755KF92400G-KS0726ストーングレーS1124454
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706789KF92400G-KS0726ストーングレーLL1245060
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706798KF92400G-KS0726ストーングレー3L1325262
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706807KF92400G-KS0726ストーングレー4L1405460
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706816KF92400G-KS0726ストーングレー5L1485660
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706825KF92400G-KS0726ストーングレー6L1565860
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706841KF92400G-KS07269チャコールS1124454
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72706859KF92400G-KS07269チャコールL1204858
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする