曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
・フルハーネス対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761818KF92400G-KS0783ネイビーS1124454
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761827KF92400G-KS0783ネイビーM1164656
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761906KF92400G-KS0786ストーングレーM1164656
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761915KF92400G-KS0786ストーングレーL1204858
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761985KF92400G-KS07869チャコールM1164656
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762010KF92400G-KS07869チャコールLL1245060
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762019KF92400G-KS07869チャコール3L1325262
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762028KF92400G-KS07869チャコール4L1405460
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762037KF92400G-KS07869チャコール5L1485660
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762046KF92400G-KS07869チャコール6L1565860
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72761836KF92400G-KS0783ネイビーL1204858
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761845KF92400G-KS0783ネイビーLL1245060
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761861KF92400G-KS0783ネイビー3L1325262
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761870KF92400G-KS0783ネイビー4L1405460
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761879KF92400G-KS0783ネイビー5L1485660
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761888KF92400G-KS0783ネイビー6L1565860
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761897KF92400G-KS0786ストーングレーS1124454
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761931KF92400G-KS0786ストーングレーLL1245060
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761940KF92400G-KS0786ストーングレー3L1325262
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761949KF92400G-KS0786ストーングレー4L1405460
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761958KF92400G-KS0786ストーングレー5L1485660
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761967KF92400G-KS0786ストーングレー6L1565860
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72761976KF92400G-KS07869チャコールS1124454
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72762001KF92400G-KS07869チャコールL1204858
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする