曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
・フルハーネス対応
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72667720KF92400G-KS0843ネイビーS1124454
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667729KF92400G-KS0843ネイビーM1164656
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667808KF92400G-KS0846ストーングレーM1164656
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667817KF92400G-KS0846ストーングレーL1204858
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667887KF92400G-KS08469チャコールM1164656
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667905KF92400G-KS08469チャコールLL1245060
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667921KF92400G-KS08469チャコール3L1325262
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667930KF92400G-KS08469チャコール4L1405460
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667939KF92400G-KS08469チャコール5L1485660
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667948KF92400G-KS08469チャコール6L1565860
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72667738KF92400G-KS0843ネイビーL1204858
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667747KF92400G-KS0843ネイビーLL1245060
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667756KF92400G-KS0843ネイビー3L1325262
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667765KF92400G-KS0843ネイビー4L1405460
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667781KF92400G-KS0843ネイビー5L1485660
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667790KF92400G-KS0843ネイビー6L1565860
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667799KF92400G-KS0846ストーングレーS1124454
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667826KF92400G-KS0846ストーングレーLL1245060
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667835KF92400G-KS0846ストーングレー3L1325262
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667851KF92400G-KS0846ストーングレー4L1405460
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667860KF92400G-KS0846ストーングレー5L1485660
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667869KF92400G-KS0846ストーングレー6L1565860
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667878KF92400G-KS08469チャコールS1124454
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72667896KF92400G-KS08469チャコールL1204858
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする