曜日別特売

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・首、背中風気路付
・背中に保冷剤ポケット付
・綿100%
・業界では珍しい七分袖空調風神服
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)チャコール混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72681038#8600-KS086M116502666
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681047#8600-KS086L120523968
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681056#8600-KS086LL124544070
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681065#8600-KS0863L132564274
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする