曜日別特売

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・首、背中風気路付
・背中に保冷剤ポケット付
・綿100%
・業界では珍しい七分袖空調風神服
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)チャコール混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72662296#8600-KS084M116502666
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662305#8600-KS084L120523968
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662321#8600-KS084LL124544070
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662330#8600-KS0843L132564274
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする