曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745551KF92501-KS0743ネイビー4L1385561
33,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72745691KF92501-KS0746シルバー4L1385561
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745429KF92501-KS0741ベージュS1104555
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745438KF92501-KS0741ベージュM1144757
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745447KF92501-KS0741ベージュL1184959
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745456KF92501-KS0741ベージュLL1225161
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745465KF92501-KS0741ベージュ3L1305363
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745481KF92501-KS0741ベージュ4L1385561
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745490KF92501-KS0741ベージュ5L1465761
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745499KF92501-KS0743ネイビーS1104555
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745508KF92501-KS0743ネイビーM1144757
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745517KF92501-KS0743ネイビーL1184959
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745526KF92501-KS0743ネイビーLL1225161
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745535KF92501-KS0743ネイビー3L1305363
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745560KF92501-KS0743ネイビー5L1465761
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745569KF92501-KS0744ロイヤルブルーS1104555
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745578KF92501-KS0744ロイヤルブルーM1144757
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745587KF92501-KS0744ロイヤルブルーL1184959
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745596KF92501-KS0744ロイヤルブルーLL1225161
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745605KF92501-KS0744ロイヤルブルー3L1305363
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745621KF92501-KS0744ロイヤルブルー4L1385561
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745630KF92501-KS0744ロイヤルブルー5L1465761
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745639KF92501-KS0746シルバーS1104555
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745648KF92501-KS0746シルバーM1144757
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745657KF92501-KS0746シルバーL1184959
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745666KF92501-KS0746シルバーLL1225161
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745675KF92501-KS0746シルバー3L1305363
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745700KF92501-KS0746シルバー5L1465761
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745709KF92501-KS0747グリーンS1104555
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745718KF92501-KS0747グリーンM1144757
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745727KF92501-KS0747グリーンL1184959
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745736KF92501-KS0747グリーンLL1225161
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745745KF92501-KS0747グリーン3L1305363
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745761KF92501-KS0747グリーン4L1385561
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745770KF92501-KS0747グリーン5L1465761
33,900
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする