曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745158KF92500-KS0743ネイビーM1144724
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72745237KF92500-KS07414ロイヤルブルーL1184925
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72745246KF92500-KS07414ロイヤルブルーLL1225126
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72745255KF92500-KS07414ロイヤルブルー3L1305327
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72745316KF92500-KS0746シルバーLL1225126
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72745079KF92500-KS0741ベージュS1104523
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745088KF92500-KS0741ベージュM1144724
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745097KF92500-KS0741ベージュL1184925
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745106KF92500-KS0741ベージュLL1225126
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745115KF92500-KS0741ベージュ3L1305327
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745131KF92500-KS0741ベージュ4L1385528
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745140KF92500-KS0741ベージュ5L1465728
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745149KF92500-KS0743ネイビーS1104523
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745167KF92500-KS0743ネイビーL1184925
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745176KF92500-KS0743ネイビーLL1225126
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745185KF92500-KS0743ネイビー3L1305327
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745201KF92500-KS0743ネイビー4L1385528
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745210KF92500-KS0743ネイビー5L1465728
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745219KF92500-KS07414ロイヤルブルーS1104523
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745228KF92500-KS07414ロイヤルブルーM1144724
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745271KF92500-KS07414ロイヤルブルー4L1385528
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745280KF92500-KS07414ロイヤルブルー5L1465728
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745289KF92500-KS0746シルバーS1104523
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745298KF92500-KS0746シルバーM1144724
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745307KF92500-KS0746シルバーL1184925
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745325KF92500-KS0746シルバー3L1305327
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745341KF92500-KS0746シルバー4L1385528
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745350KF92500-KS0746シルバー5L1465728
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745359KF92500-KS0747グリーンS1104523
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745368KF92500-KS0747グリーンM1144724
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745377KF92500-KS0747グリーンL1184925
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745386KF92500-KS0747グリーンLL1225126
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745395KF92500-KS0747グリーン3L1305327
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745411KF92500-KS0747グリーン4L1385528
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72745420KF92500-KS0747グリーン5L1465728
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする