曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72652225KF92501-KS0803ネイビー4L1385561
32,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72652365KF92501-KS0806シルバー4L1385561
32,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72652110KF92501-KS0801ベージュS1104555
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652119KF92501-KS0801ベージュM1144757
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652128KF92501-KS0801ベージュL1184959
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652137KF92501-KS0801ベージュLL1225161
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652146KF92501-KS0801ベージュ3L1305363
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652155KF92501-KS0801ベージュ4L1385561
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652171KF92501-KS0801ベージュ5L1465761
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652180KF92501-KS0803ネイビーS1104555
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652189KF92501-KS0803ネイビーM1144757
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652198KF92501-KS0803ネイビーL1184959
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652207KF92501-KS0803ネイビーLL1225161
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652216KF92501-KS0803ネイビー3L1305363
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652241KF92501-KS0803ネイビー5L1465761
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652250KF92501-KS0804ロイヤルブルーS1104555
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652259KF92501-KS0804ロイヤルブルーM1144757
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652268KF92501-KS0804ロイヤルブルーL1184959
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652277KF92501-KS0804ロイヤルブルーLL1225161
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652286KF92501-KS0804ロイヤルブルー3L1305363
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652295KF92501-KS0804ロイヤルブルー4L1385561
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652311KF92501-KS0804ロイヤルブルー5L1465761
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652320KF92501-KS0806シルバーS1104555
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652329KF92501-KS0806シルバーM1144757
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652338KF92501-KS0806シルバーL1184959
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652347KF92501-KS0806シルバーLL1225161
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652356KF92501-KS0806シルバー3L1305363
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652381KF92501-KS0806シルバー5L1465761
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652390KF92501-KS0807グリーンS1104555
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652399KF92501-KS0807グリーンM1144757
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652408KF92501-KS0807グリーンL1184959
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652417KF92501-KS0807グリーンLL1225161
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652426KF92501-KS0807グリーン3L1305363
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652435KF92501-KS0807グリーン4L1385561
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652451KF92501-KS0807グリーン5L1465761
32,400
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする