曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72651839KF92500-KS0803ネイビーM1144724
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651918KF92500-KS08014ロイヤルブルーL1184925
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651927KF92500-KS08014ロイヤルブルーLL1225126
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651936KF92500-KS08014ロイヤルブルー3L1305327
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651997KF92500-KS0806シルバーLL1225126
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72651760KF92500-KS0801ベージュS1104523
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651769KF92500-KS0801ベージュM1144724
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651778KF92500-KS0801ベージュL1184925
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651787KF92500-KS0801ベージュLL1225126
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651796KF92500-KS0801ベージュ3L1305327
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651805KF92500-KS0801ベージュ4L1385528
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651821KF92500-KS0801ベージュ5L1465728
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651830KF92500-KS0803ネイビーS1104523
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651848KF92500-KS0803ネイビーL1184925
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651857KF92500-KS0803ネイビーLL1225126
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651866KF92500-KS0803ネイビー3L1305327
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651875KF92500-KS0803ネイビー4L1385528
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651891KF92500-KS0803ネイビー5L1465728
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651900KF92500-KS08014ロイヤルブルーS1104523
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651909KF92500-KS08014ロイヤルブルーM1144724
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651945KF92500-KS08014ロイヤルブルー4L1385528
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651961KF92500-KS08014ロイヤルブルー5L1465728
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651970KF92500-KS0806シルバーS1104523
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651979KF92500-KS0806シルバーM1144724
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72651988KF92500-KS0806シルバーL1184925
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652006KF92500-KS0806シルバー3L1305327
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652015KF92500-KS0806シルバー4L1385528
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652031KF92500-KS0806シルバー5L1465728
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652040KF92500-KS0807グリーンS1104523
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652049KF92500-KS0807グリーンM1144724
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652058KF92500-KS0807グリーンL1184925
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652067KF92500-KS0807グリーンLL1225126
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652076KF92500-KS0807グリーン3L1305327
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652085KF92500-KS0807グリーン4L1385528
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72652101KF92500-KS0807グリーン5L1465728
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする