曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92502)

空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92502) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72691048KF92502-KS0861ベージュLL1204871
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72691127KF92502-KS0863ネイビー3L1285073
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72691161KF92502-KS0864ロイヤルブルーS1084265
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72691170KF92502-KS0864ロイヤルブルーM1124467
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72691021KF92502-KS0861ベージュS1084265
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691030KF92502-KS0861ベージュM1124467
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691039KF92502-KS0861ベージュL1164669
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691057KF92502-KS0861ベージュ3L1285073
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691066KF92502-KS0861ベージュ4L1385273
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691075KF92502-KS0861ベージュ5L1445473
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691091KF92502-KS0863ネイビーS1084265
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691100KF92502-KS0863ネイビーM1124467
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691109KF92502-KS0863ネイビーL1164669
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691118KF92502-KS0863ネイビーLL1204871
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691136KF92502-KS0863ネイビー4L1385273
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691145KF92502-KS0863ネイビー5L1445473
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691179KF92502-KS0864ロイヤルブルーL1164669
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691188KF92502-KS0864ロイヤルブルーLL1204871
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691197KF92502-KS0864ロイヤルブルー3L1285073
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691206KF92502-KS0864ロイヤルブルー4L1385273
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691215KF92502-KS0864ロイヤルブルー5L1445473
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691231KF92502-KS0866シルバーS1084265
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691240KF92502-KS0866シルバーM1124467
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691249KF92502-KS0866シルバーL1164669
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691258KF92502-KS0866シルバーLL1204871
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691267KF92502-KS0866シルバー3L1285073
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691276KF92502-KS0866シルバー4L1385273
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691285KF92502-KS0866シルバー5L1445473
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691301KF92502-KS0867グリーンS1084265
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691310KF92502-KS0867グリーンM1124467
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691319KF92502-KS0867グリーンL1164669
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691328KF92502-KS0867グリーンLL1204871
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691337KF92502-KS0867グリーン3L1285073
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691346KF92502-KS0867グリーン4L1385273
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691355KF92502-KS0867グリーン5L1445473
10,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする