曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) (KF92501)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) (KF92501) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72690786KF92501-KS0863ネイビー4L1385561
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72690926KF92501-KS0866シルバー4L1385561
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72690671KF92501-KS0861ベージュS1104555
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690680KF92501-KS0861ベージュM1144757
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690689KF92501-KS0861ベージュL1184959
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690698KF92501-KS0861ベージュLL1225161
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690707KF92501-KS0861ベージュ3L1305363
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690716KF92501-KS0861ベージュ4L1385561
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690725KF92501-KS0861ベージュ5L1465761
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690741KF92501-KS0863ネイビーS1104555
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690750KF92501-KS0863ネイビーM1144757
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690759KF92501-KS0863ネイビーL1184959
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690768KF92501-KS0863ネイビーLL1225161
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690777KF92501-KS0863ネイビー3L1305363
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690795KF92501-KS0863ネイビー5L1465761
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690811KF92501-KS0864ロイヤルブルーS1104555
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690820KF92501-KS0864ロイヤルブルーM1144757
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690829KF92501-KS0864ロイヤルブルーL1184959
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690838KF92501-KS0864ロイヤルブルーLL1225161
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690847KF92501-KS0864ロイヤルブルー3L1305363
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690856KF92501-KS0864ロイヤルブルー4L1385561
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690865KF92501-KS0864ロイヤルブルー5L1465761
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690881KF92501-KS0866シルバーS1104555
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690890KF92501-KS0866シルバーM1144757
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690899KF92501-KS0866シルバーL1184959
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690908KF92501-KS0866シルバーLL1225161
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690917KF92501-KS0866シルバー3L1305363
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690935KF92501-KS0866シルバー5L1465761
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690951KF92501-KS0867グリーンS1104555
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690960KF92501-KS0867グリーンM1144757
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690969KF92501-KS0867グリーンL1184959
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690978KF92501-KS0867グリーンLL1225161
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690987KF92501-KS0867グリーン3L1305363
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72690996KF92501-KS0867グリーン4L1385561
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72691005KF92501-KS0867グリーン5L1465761
10,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする