曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502)

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72711269KF92502-KS0721ベージュLL1204871
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72711348KF92502-KS0723ネイビー3L1285073
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72711375KF92502-KS0724ロイヤルブルーS1084265
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72711391KF92502-KS0724ロイヤルブルーM1124467
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72711235KF92502-KS0721ベージュS1084265
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711251KF92502-KS0721ベージュM1124467
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711260KF92502-KS0721ベージュL1164669
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711278KF92502-KS0721ベージュ3L1285073
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711287KF92502-KS0721ベージュ4L1385273
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711296KF92502-KS0721ベージュ5L1445473
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711305KF92502-KS0723ネイビーS1084265
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711321KF92502-KS0723ネイビーM1124467
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711330KF92502-KS0723ネイビーL1164669
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711339KF92502-KS0723ネイビーLL1204871
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711357KF92502-KS0723ネイビー4L1385273
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711366KF92502-KS0723ネイビー5L1445473
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711400KF92502-KS0724ロイヤルブルーL1164669
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711409KF92502-KS0724ロイヤルブルーLL1204871
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711418KF92502-KS0724ロイヤルブルー3L1285073
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711427KF92502-KS0724ロイヤルブルー4L1385273
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711436KF92502-KS0724ロイヤルブルー5L1445473
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711445KF92502-KS0726シルバーS1084265
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711461KF92502-KS0726シルバーM1124467
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711470KF92502-KS0726シルバーL1164669
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711479KF92502-KS0726シルバーLL1204871
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711488KF92502-KS0726シルバー3L1285073
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711497KF92502-KS0726シルバー4L1385273
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711506KF92502-KS0726シルバー5L1445473
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711515KF92502-KS0727グリーンS1084265
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711531KF92502-KS0727グリーンM1124467
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711540KF92502-KS0727グリーンL1164669
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711549KF92502-KS0727グリーンLL1204871
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711558KF92502-KS0727グリーン3L1285073
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711567KF92502-KS0727グリーン4L1385273
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72711576KF92502-KS0727グリーン5L1445473
28,400
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする