曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72711007KF92501-KS0723ネイビー4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72711147KF92501-KS0726シルバー4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710885KF92501-KS0721ベージュS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710901KF92501-KS0721ベージュM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710910KF92501-KS0721ベージュL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710919KF92501-KS0721ベージュLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710928KF92501-KS0721ベージュ3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710937KF92501-KS0721ベージュ4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710946KF92501-KS0721ベージュ5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710955KF92501-KS0723ネイビーS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710971KF92501-KS0723ネイビーM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710980KF92501-KS0723ネイビーL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710989KF92501-KS0723ネイビーLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72710998KF92501-KS0723ネイビー3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711016KF92501-KS0723ネイビー5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711025KF92501-KS0724ロイヤルブルーS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711041KF92501-KS0724ロイヤルブルーM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711050KF92501-KS0724ロイヤルブルーL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711059KF92501-KS0724ロイヤルブルーLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711068KF92501-KS0724ロイヤルブルー3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711077KF92501-KS0724ロイヤルブルー4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711086KF92501-KS0724ロイヤルブルー5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711095KF92501-KS0726シルバーS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711111KF92501-KS0726シルバーM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711120KF92501-KS0726シルバーL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711129KF92501-KS0726シルバーLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711138KF92501-KS0726シルバー3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711156KF92501-KS0726シルバー5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711165KF92501-KS0727グリーンS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711181KF92501-KS0727グリーンM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711190KF92501-KS0727グリーンL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711199KF92501-KS0727グリーンLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711208KF92501-KS0727グリーン3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711217KF92501-KS0727グリーン4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72711226KF92501-KS0727グリーン5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする