曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72710621KF92500-KS0723ネイビーM1144724
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72710709KF92500-KS07214ロイヤルブルーLL1225126
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72710840KF92500-KS0727グリーンL1184925
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72710849KF92500-KS0727グリーンLL1225126
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72710858KF92500-KS0727グリーン3L1305327
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72710535KF92500-KS0721ベージュS1104523
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710551KF92500-KS0721ベージュM1144724
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710560KF92500-KS0721ベージュL1184925
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710569KF92500-KS0721ベージュLL1225126
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710578KF92500-KS0721ベージュ3L1305327
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710587KF92500-KS0721ベージュ4L1385528
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710596KF92500-KS0721ベージュ5L1465728
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710605KF92500-KS0723ネイビーS1104523
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710630KF92500-KS0723ネイビーL1184925
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710639KF92500-KS0723ネイビーLL1225126
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710648KF92500-KS0723ネイビー3L1305327
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710657KF92500-KS0723ネイビー4L1385528
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710666KF92500-KS0723ネイビー5L1465728
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710675KF92500-KS07214ロイヤルブルーS1104523
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710691KF92500-KS07214ロイヤルブルーM1144724
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710700KF92500-KS07214ロイヤルブルーL1184925
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710718KF92500-KS07214ロイヤルブルー3L1305327
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710727KF92500-KS07214ロイヤルブルー4L1385528
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710736KF92500-KS07214ロイヤルブルー5L1465728
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710745KF92500-KS0726シルバーS1104523
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710761KF92500-KS0726シルバーM1144724
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710770KF92500-KS0726シルバーL1184925
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710779KF92500-KS0726シルバーLL1225126
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710788KF92500-KS0726シルバー3L1305327
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710797KF92500-KS0726シルバー4L1385528
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710806KF92500-KS0726シルバー5L1465728
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710815KF92500-KS0727グリーンS1104523
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710831KF92500-KS0727グリーンM1144724
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710867KF92500-KS0727グリーン4L1385528
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72710876KF92500-KS0727グリーン5L1465728
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする