曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765756KF92500-KS0783ネイビーM1144724
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72765835KF92500-KS07814ロイヤルブルーL1184925
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72765851KF92500-KS07814ロイヤルブルーLL1225126
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72765860KF92500-KS07814ロイヤルブルー3L1305327
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72765921KF92500-KS0786シルバーLL1225126
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72765677KF92500-KS0781ベージュS1104523
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765686KF92500-KS0781ベージュM1144724
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765695KF92500-KS0781ベージュL1184925
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765711KF92500-KS0781ベージュLL1225126
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765720KF92500-KS0781ベージュ3L1305327
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765729KF92500-KS0781ベージュ4L1385528
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765738KF92500-KS0781ベージュ5L1465728
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765747KF92500-KS0783ネイビーS1104523
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765765KF92500-KS0783ネイビーL1184925
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765781KF92500-KS0783ネイビーLL1225126
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765790KF92500-KS0783ネイビー3L1305327
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765799KF92500-KS0783ネイビー4L1385528
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765808KF92500-KS0783ネイビー5L1465728
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765817KF92500-KS07814ロイヤルブルーS1104523
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765826KF92500-KS07814ロイヤルブルーM1144724
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765869KF92500-KS07814ロイヤルブルー4L1385528
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765878KF92500-KS07814ロイヤルブルー5L1465728
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765887KF92500-KS0786シルバーS1104523
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765896KF92500-KS0786シルバーM1144724
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765905KF92500-KS0786シルバーL1184925
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765930KF92500-KS0786シルバー3L1305327
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765939KF92500-KS0786シルバー4L1385528
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765948KF92500-KS0786シルバー5L1465728
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765957KF92500-KS0787グリーンS1104523
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765966KF92500-KS0787グリーンM1144724
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765975KF92500-KS0787グリーンL1184925
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72765991KF92500-KS0787グリーンLL1225126
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766000KF92500-KS0787グリーン3L1305327
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766009KF92500-KS0787グリーン4L1385528
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766018KF92500-KS0787グリーン5L1465728
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする