曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72766149KF92501-KS0783ネイビー4L1385561
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72766289KF92501-KS0786シルバー4L1385561
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72766027KF92501-KS0781ベージュS1104555
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766036KF92501-KS0781ベージュM1144757
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766045KF92501-KS0781ベージュL1184959
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766061KF92501-KS0781ベージュLL1225161
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766070KF92501-KS0781ベージュ3L1305363
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766079KF92501-KS0781ベージュ4L1385561
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766088KF92501-KS0781ベージュ5L1465761
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766097KF92501-KS0783ネイビーS1104555
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766106KF92501-KS0783ネイビーM1144757
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766115KF92501-KS0783ネイビーL1184959
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766131KF92501-KS0783ネイビーLL1225161
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766140KF92501-KS0783ネイビー3L1305363
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766158KF92501-KS0783ネイビー5L1465761
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766167KF92501-KS0784ロイヤルブルーS1104555
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766176KF92501-KS0784ロイヤルブルーM1144757
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766185KF92501-KS0784ロイヤルブルーL1184959
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766201KF92501-KS0784ロイヤルブルーLL1225161
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766210KF92501-KS0784ロイヤルブルー3L1305363
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766219KF92501-KS0784ロイヤルブルー4L1385561
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766228KF92501-KS0784ロイヤルブルー5L1465761
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766237KF92501-KS0786シルバーS1104555
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766246KF92501-KS0786シルバーM1144757
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766255KF92501-KS0786シルバーL1184959
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766271KF92501-KS0786シルバーLL1225161
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766280KF92501-KS0786シルバー3L1305363
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766298KF92501-KS0786シルバー5L1465761
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766307KF92501-KS0787グリーンS1104555
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766316KF92501-KS0787グリーンM1144757
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766325KF92501-KS0787グリーンL1184959
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766341KF92501-KS0787グリーンLL1225161
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766350KF92501-KS0787グリーン3L1305363
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766359KF92501-KS0787グリーン4L1385561
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72766368KF92501-KS0787グリーン5L1465761
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする