曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72766411KF92502-KS0781ベージュLL1204871
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72766490KF92502-KS0783ネイビー3L1285073
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72766517KF92502-KS0784ロイヤルブルーS1084265
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72766526KF92502-KS0784ロイヤルブルーM1124467
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72766377KF92502-KS0781ベージュS1084265
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766386KF92502-KS0781ベージュM1124467
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766395KF92502-KS0781ベージュL1164669
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766420KF92502-KS0781ベージュ3L1285073
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766429KF92502-KS0781ベージュ4L1385273
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766438KF92502-KS0781ベージュ5L1445473
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766447KF92502-KS0783ネイビーS1084265
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766456KF92502-KS0783ネイビーM1124467
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766465KF92502-KS0783ネイビーL1164669
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766481KF92502-KS0783ネイビーLL1204871
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766499KF92502-KS0783ネイビー4L1385273
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766508KF92502-KS0783ネイビー5L1445473
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766535KF92502-KS0784ロイヤルブルーL1164669
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766551KF92502-KS0784ロイヤルブルーLL1204871
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766560KF92502-KS0784ロイヤルブルー3L1285073
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766569KF92502-KS0784ロイヤルブルー4L1385273
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766578KF92502-KS0784ロイヤルブルー5L1445473
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766587KF92502-KS0786シルバーS1084265
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766596KF92502-KS0786シルバーM1124467
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766605KF92502-KS0786シルバーL1164669
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766621KF92502-KS0786シルバーLL1204871
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766630KF92502-KS0786シルバー3L1285073
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766639KF92502-KS0786シルバー4L1385273
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766648KF92502-KS0786シルバー5L1445473
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766657KF92502-KS0787グリーンS1084265
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766666KF92502-KS0787グリーンM1124467
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766675KF92502-KS0787グリーンL1164669
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766691KF92502-KS0787グリーンLL1204871
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766700KF92502-KS0787グリーン3L1285073
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766709KF92502-KS0787グリーン4L1385273
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72766718KF92502-KS0787グリーン5L1445473
26,900
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする