曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72728008KF92501-KS0733ネイビー4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72728148KF92501-KS0736シルバー4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72727886KF92501-KS0731ベージュS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727895KF92501-KS0731ベージュM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727911KF92501-KS0731ベージュL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727920KF92501-KS0731ベージュLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727929KF92501-KS0731ベージュ3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727938KF92501-KS0731ベージュ4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727947KF92501-KS0731ベージュ5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727956KF92501-KS0733ネイビーS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727965KF92501-KS0733ネイビーM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727981KF92501-KS0733ネイビーL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727990KF92501-KS0733ネイビーLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72727999KF92501-KS0733ネイビー3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728017KF92501-KS0733ネイビー5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728026KF92501-KS0734ロイヤルブルーS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728035KF92501-KS0734ロイヤルブルーM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728051KF92501-KS0734ロイヤルブルーL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728060KF92501-KS0734ロイヤルブルーLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728069KF92501-KS0734ロイヤルブルー3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728078KF92501-KS0734ロイヤルブルー4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728087KF92501-KS0734ロイヤルブルー5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728096KF92501-KS0736シルバーS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728105KF92501-KS0736シルバーM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728121KF92501-KS0736シルバーL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728130KF92501-KS0736シルバーLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728139KF92501-KS0736シルバー3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728157KF92501-KS0736シルバー5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728166KF92501-KS0737グリーンS1104555
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728175KF92501-KS0737グリーンM1144757
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728191KF92501-KS0737グリーンL1184959
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728200KF92501-KS0737グリーンLL1225161
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728209KF92501-KS0737グリーン3L1305363
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728218KF92501-KS0737グリーン4L1385561
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72728227KF92501-KS0737グリーン5L1465761
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする