曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72636247KF92500-KS0793ネイビーM1144724
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72636326KF92500-KS07914ロイヤルブルーL1184925
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72636335KF92500-KS07914ロイヤルブルーLL1225126
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72636351KF92500-KS07914ロイヤルブルー3L1305327
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72636405KF92500-KS0796シルバーLL1225126
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72636168KF92500-KS0791ベージュS1104523
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636177KF92500-KS0791ベージュM1144724
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636186KF92500-KS0791ベージュL1184925
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636195KF92500-KS0791ベージュLL1225126
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636211KF92500-KS0791ベージュ3L1305327
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636220KF92500-KS0791ベージュ4L1385528
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636229KF92500-KS0791ベージュ5L1465728
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636238KF92500-KS0793ネイビーS1104523
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636256KF92500-KS0793ネイビーL1184925
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636265KF92500-KS0793ネイビーLL1225126
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636281KF92500-KS0793ネイビー3L1305327
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636290KF92500-KS0793ネイビー4L1385528
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636299KF92500-KS0793ネイビー5L1465728
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636308KF92500-KS07914ロイヤルブルーS1104523
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636317KF92500-KS07914ロイヤルブルーM1144724
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636360KF92500-KS07914ロイヤルブルー4L1385528
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636369KF92500-KS07914ロイヤルブルー5L1465728
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636378KF92500-KS0796シルバーS1104523
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636387KF92500-KS0796シルバーM1144724
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636396KF92500-KS0796シルバーL1184925
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636421KF92500-KS0796シルバー3L1305327
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636430KF92500-KS0796シルバー4L1385528
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636439KF92500-KS0796シルバー5L1465728
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636448KF92500-KS0797グリーンS1104523
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636457KF92500-KS0797グリーンM1144724
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636466KF92500-KS0797グリーンL1184925
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636475KF92500-KS0797グリーンLL1225126
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636491KF92500-KS0797グリーン3L1305327
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636500KF92500-KS0797グリーン4L1385528
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72636509KF92500-KS0797グリーン5L1465728
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする