曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF92500) - サンエス

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72671658KF92500-KS0843ネイビーM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72671737KF92500-KS08414ロイヤルブルーL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72671746KF92500-KS08414ロイヤルブルーLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72671755KF92500-KS08414ロイヤルブルー3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72671816KF92500-KS0846シルバーLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72671579KF92500-KS0841ベージュS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671588KF92500-KS0841ベージュM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671597KF92500-KS0841ベージュL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671606KF92500-KS0841ベージュLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671615KF92500-KS0841ベージュ3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671631KF92500-KS0841ベージュ4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671640KF92500-KS0841ベージュ5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671649KF92500-KS0843ネイビーS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671667KF92500-KS0843ネイビーL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671676KF92500-KS0843ネイビーLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671685KF92500-KS0843ネイビー3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671701KF92500-KS0843ネイビー4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671710KF92500-KS0843ネイビー5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671719KF92500-KS08414ロイヤルブルーS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671728KF92500-KS08414ロイヤルブルーM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671771KF92500-KS08414ロイヤルブルー4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671780KF92500-KS08414ロイヤルブルー5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671789KF92500-KS0846シルバーS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671798KF92500-KS0846シルバーM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671807KF92500-KS0846シルバーL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671825KF92500-KS0846シルバー3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671841KF92500-KS0846シルバー4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671850KF92500-KS0846シルバー5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671859KF92500-KS0847グリーンS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671868KF92500-KS0847グリーンM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671877KF92500-KS0847グリーンL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671886KF92500-KS0847グリーンLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671895KF92500-KS0847グリーン3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671911KF92500-KS0847グリーン4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72671920KF92500-KS0847グリーン5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする