曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G)

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72747170KF92522G-KS07430蛍光オレンジM1124466
41,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72747179KF92522G-KS07430蛍光オレンジL1164668
41,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72747188KF92522G-KS07430蛍光オレンジLL1204870
41,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72747197KF92522G-KS07430蛍光オレンジ3L1285072
41,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72747075KF92522G-KS07410蛍光イエローS1084264
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747091KF92522G-KS07410蛍光イエローM1124466
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747100KF92522G-KS07410蛍光イエローL1164668
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747109KF92522G-KS07410蛍光イエローLL1204870
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747118KF92522G-KS07410蛍光イエロー3L1285072
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747127KF92522G-KS07410蛍光イエロー4L1365272
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747136KF92522G-KS07410蛍光イエロー5L1445472
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747145KF92522G-KS07410蛍光イエロー6L1525672
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747161KF92522G-KS07430蛍光オレンジS1084264
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747206KF92522G-KS07430蛍光オレンジ4L1365272
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747215KF92522G-KS07430蛍光オレンジ5L1445472
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72747231KF92522G-KS07430蛍光オレンジ6L1525672
41,100
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする