曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G)

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72712389KF92521G-KS07210蛍光イエローM1166679
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72712407KF92521G-KS07210蛍光イエローLL1247085
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72712416KF92521G-KS07210蛍光イエロー3L1327288
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72712425KF92521G-KS07210蛍光イエロー4L1407287
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72712477KF92521G-KS07230蛍光オレンジL1206882
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72712380KF92521G-KS07210蛍光イエローS1126476
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712398KF92521G-KS07210蛍光イエローL1206882
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712441KF92521G-KS07210蛍光イエロー5L1487288
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712450KF92521G-KS07210蛍光イエロー6L1567289
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712459KF92521G-KS07230蛍光オレンジS1126476
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712468KF92521G-KS07230蛍光オレンジM1166679
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712486KF92521G-KS07230蛍光オレンジLL1247085
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712495KF92521G-KS07230蛍光オレンジ3L1327288
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712511KF92521G-KS07230蛍光オレンジ4L1407287
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712520KF92521G-KS07230蛍光オレンジ5L1487288
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72712529KF92521G-KS07230蛍光オレンジ6L1567289
38,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする