曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G)

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522G) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729627KF92522G-KS07330蛍光オレンジM1124466
36,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72729636KF92522G-KS07330蛍光オレンジL1164668
36,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72729645KF92522G-KS07330蛍光オレンジLL1204870
36,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72729661KF92522G-KS07330蛍光オレンジ3L1285072
36,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72729539KF92522G-KS07310蛍光イエローS1084264
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729548KF92522G-KS07310蛍光イエローM1124466
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729557KF92522G-KS07310蛍光イエローL1164668
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729566KF92522G-KS07310蛍光イエローLL1204870
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729575KF92522G-KS07310蛍光イエロー3L1285072
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729591KF92522G-KS07310蛍光イエロー4L1365272
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729600KF92522G-KS07310蛍光イエロー5L1445472
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729609KF92522G-KS07310蛍光イエロー6L1525672
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729618KF92522G-KS07330蛍光オレンジS1084264
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729670KF92522G-KS07330蛍光オレンジ4L1365272
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729679KF92522G-KS07330蛍光オレンジ5L1445472
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72729688KF92522G-KS07330蛍光オレンジ6L1525672
36,200
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする