空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92630)

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72751056KF92630-KS0741アイボリーS1104425
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751065KF92630-KS0741アイボリーM1144626
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751081KF92630-KS0741アイボリーL1184827
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751090KF92630-KS0741アイボリーLL1225028
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751099KF92630-KS0741アイボリー3L1305229
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751108KF92630-KS0741アイボリー4L1385430
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751117KF92630-KS0741アイボリー5L1465630
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751126KF92630-KS0743ネイビーS1104425
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751135KF92630-KS0743ネイビーM1144626
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751151KF92630-KS0743ネイビーL1184827
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751160KF92630-KS0743ネイビーLL1225028
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751169KF92630-KS0743ネイビー3L1305229
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751178KF92630-KS0743ネイビー4L1385430
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751187KF92630-KS0743ネイビー5L1465630
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751196KF92630-KS0749ブラックS1104425
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751205KF92630-KS0749ブラックM1144626
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751221KF92630-KS0749ブラックL1184827
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751230KF92630-KS0749ブラックLL1225028
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751239KF92630-KS0749ブラック3L1305229
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751248KF92630-KS0749ブラック4L1385430
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751257KF92630-KS0749ブラック5L1465630
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751266KF92630-KS07416カモフラグレーS1104425
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751275KF92630-KS07416カモフラグレーM1144626
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751291KF92630-KS07416カモフラグレーL1184827
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751300KF92630-KS07416カモフラグレーLL1225028
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751309KF92630-KS07416カモフラグレー3L1305229
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751318KF92630-KS07416カモフラグレー4L1385430
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751327KF92630-KS07416カモフラグレー5L1465630
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする