空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92632)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72657238KF92632-KS0801アイボリーS1104466
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657247KF92632-KS0801アイボリーM1144668
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657256KF92632-KS0801アイボリーL1184870
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657265KF92632-KS0801アイボリーLL1225072
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657281KF92632-KS0801アイボリー3L1305274
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657290KF92632-KS0801アイボリー4L1385474
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657299KF92632-KS0801アイボリー5L1465674
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657308KF92632-KS0803ネイビーS1104466
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657317KF92632-KS0803ネイビーM1144668
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657326KF92632-KS0803ネイビーL1184870
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657335KF92632-KS0803ネイビーLL1225072
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657351KF92632-KS0803ネイビー3L1305274
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657360KF92632-KS0803ネイビー4L1385474
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657369KF92632-KS0803ネイビー5L1465674
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657378KF92632-KS0809ブラックS1104466
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657387KF92632-KS0809ブラックM1144668
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657396KF92632-KS0809ブラックL1184870
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657405KF92632-KS0809ブラックLL1225072
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657421KF92632-KS0809ブラック3L1305274
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657430KF92632-KS0809ブラック4L1385474
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657439KF92632-KS0809ブラック5L1465674
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657448KF92632-KS08016カモフラグレーS1104466
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657457KF92632-KS08016カモフラグレーM1144668
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657466KF92632-KS08016カモフラグレーL1184870
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657475KF92632-KS08016カモフラグレーLL1225072
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657491KF92632-KS08016カモフラグレー3L1305274
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657500KF92632-KS08016カモフラグレー4L1385474
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72657509KF92632-KS08016カモフラグレー5L1465674
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする