空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92632)

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92632) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72696578KF92632-KS0861アイボリーS1104466
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696587KF92632-KS0861アイボリーM1144668
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696596KF92632-KS0861アイボリーL1184870
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696605KF92632-KS0861アイボリーLL1225072
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696621KF92632-KS0861アイボリー3L1305274
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696630KF92632-KS0861アイボリー4L1385474
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696639KF92632-KS0861アイボリー5L1465674
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696648KF92632-KS0863ネイビーS1104466
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696657KF92632-KS0863ネイビーM1144668
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696666KF92632-KS0863ネイビーL1184870
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696675KF92632-KS0863ネイビーLL1225072
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696691KF92632-KS0863ネイビー3L1305274
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696700KF92632-KS0863ネイビー4L1385474
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696709KF92632-KS0863ネイビー5L1465674
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696718KF92632-KS0869ブラックS1104466
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696727KF92632-KS0869ブラックM1144668
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696736KF92632-KS0869ブラックL1184870
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696745KF92632-KS0869ブラックLL1225072
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696761KF92632-KS0869ブラック3L1305274
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696770KF92632-KS0869ブラック4L1385474
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696779KF92632-KS0869ブラック5L1465674
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696788KF92632-KS08616カモフラグレーS1104466
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696797KF92632-KS08616カモフラグレーM1144668
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696806KF92632-KS08616カモフラグレーL1184870
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696815KF92632-KS08616カモフラグレーLL1225072
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696831KF92632-KS08616カモフラグレー3L1305274
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696840KF92632-KS08616カモフラグレー4L1385474
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696849KF92632-KS08616カモフラグレー5L1465674
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする