空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92632)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72716799KF92632-KS0721アイボリーS1104466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716808KF92632-KS0721アイボリーM1144668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716817KF92632-KS0721アイボリーL1184870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716826KF92632-KS0721アイボリーLL1225072
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716835KF92632-KS0721アイボリー3L1305274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716851KF92632-KS0721アイボリー4L1385474
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716860KF92632-KS0721アイボリー5L1465674
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716869KF92632-KS0723ネイビーS1104466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716878KF92632-KS0723ネイビーM1144668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716887KF92632-KS0723ネイビーL1184870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716896KF92632-KS0723ネイビーLL1225072
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716905KF92632-KS0723ネイビー3L1305274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716921KF92632-KS0723ネイビー4L1385474
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716930KF92632-KS0723ネイビー5L1465674
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716939KF92632-KS0729ブラックS1104466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716948KF92632-KS0729ブラックM1144668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716957KF92632-KS0729ブラックL1184870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716966KF92632-KS0729ブラックLL1225072
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716975KF92632-KS0729ブラック3L1305274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716991KF92632-KS0729ブラック4L1385474
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717000KF92632-KS0729ブラック5L1465674
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717009KF92632-KS07216カモフラグレーS1104466
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717018KF92632-KS07216カモフラグレーM1144668
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717027KF92632-KS07216カモフラグレーL1184870
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717036KF92632-KS07216カモフラグレーLL1225072
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717045KF92632-KS07216カモフラグレー3L1305274
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717061KF92632-KS07216カモフラグレー4L1385474
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717070KF92632-KS07216カモフラグレー5L1465674
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする