空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92632)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72626596KF92632-KS0781アイボリーS1104466
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626605KF92632-KS0781アイボリーM1144668
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626621KF92632-KS0781アイボリーL1184870
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626630KF92632-KS0781アイボリーLL1225072
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626639KF92632-KS0781アイボリー3L1305274
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626648KF92632-KS0781アイボリー4L1385474
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626657KF92632-KS0781アイボリー5L1465674
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626666KF92632-KS0783ネイビーS1104466
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626675KF92632-KS0783ネイビーM1144668
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626691KF92632-KS0783ネイビーL1184870
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626700KF92632-KS0783ネイビーLL1225072
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626709KF92632-KS0783ネイビー3L1305274
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626718KF92632-KS0783ネイビー4L1385474
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626727KF92632-KS0783ネイビー5L1465674
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626736KF92632-KS0789ブラックS1104466
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626745KF92632-KS0789ブラックM1144668
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626761KF92632-KS0789ブラックL1184870
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626770KF92632-KS0789ブラックLL1225072
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626779KF92632-KS0789ブラック3L1305274
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626788KF92632-KS0789ブラック4L1385474
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626797KF92632-KS0789ブラック5L1465674
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626806KF92632-KS07816カモフラグレーS1104466
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626815KF92632-KS07816カモフラグレーM1144668
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626831KF92632-KS07816カモフラグレーL1184870
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626840KF92632-KS07816カモフラグレーLL1225072
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626849KF92632-KS07816カモフラグレー3L1305274
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626858KF92632-KS07816カモフラグレー4L1385474
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72626867KF92632-KS07816カモフラグレー5L1465674
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする