空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92630)

空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72677556KF92630-KS0841アイボリーS1104425
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677565KF92630-KS0841アイボリーM1144626
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677581KF92630-KS0841アイボリーL1184827
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677590KF92630-KS0841アイボリーLL1225028
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677599KF92630-KS0841アイボリー3L1305229
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677608KF92630-KS0841アイボリー4L1385430
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677617KF92630-KS0841アイボリー5L1465630
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677626KF92630-KS0843ネイビーS1104425
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677635KF92630-KS0843ネイビーM1144626
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677651KF92630-KS0843ネイビーL1184827
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677660KF92630-KS0843ネイビーLL1225028
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677669KF92630-KS0843ネイビー3L1305229
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677678KF92630-KS0843ネイビー4L1385430
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677687KF92630-KS0843ネイビー5L1465630
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677696KF92630-KS0849ブラックS1104425
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677705KF92630-KS0849ブラックM1144626
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677721KF92630-KS0849ブラックL1184827
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677730KF92630-KS0849ブラックLL1225028
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677739KF92630-KS0849ブラック3L1305229
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677748KF92630-KS0849ブラック4L1385430
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677757KF92630-KS0849ブラック5L1465630
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677766KF92630-KS08416カモフラグレーS1104425
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677775KF92630-KS08416カモフラグレーM1144626
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677791KF92630-KS08416カモフラグレーL1184827
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677800KF92630-KS08416カモフラグレーLL1225028
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677809KF92630-KS08416カモフラグレー3L1305229
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677818KF92630-KS08416カモフラグレー4L1385430
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677827KF92630-KS08416カモフラグレー5L1465630
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする