空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641)

空調風神服 クールフィルター長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92641) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72751616KF92641-KS0743ネイビーM1224757
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751625KF92641-KS0743ネイビーL1264959
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751641KF92641-KS0743ネイビーLL1305161
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751650KF92641-KS0743ネイビー3L1385363
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751659KF92641-KS0743ネイビー4L1465561
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751668KF92641-KS0743ネイビー5L1545761
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751677KF92641-KS0746シルバーM1224757
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751686KF92641-KS0746シルバーL1264959
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751695KF92641-KS0746シルバーLL1305161
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751711KF92641-KS0746シルバー3L1385363
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751720KF92641-KS0746シルバー4L1465561
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751729KF92641-KS0746シルバー5L1545761
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751738KF92641-KS0749ブラックM1224757
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751747KF92641-KS0749ブラックL1264959
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751756KF92641-KS0749ブラックLL1305161
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751765KF92641-KS0749ブラック3L1385363
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751781KF92641-KS0749ブラック4L1465561
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72751790KF92641-KS0749ブラック5L1545761
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする