空調風神服 クールフィルター+ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92642S)

空調風神服 クールフィルター+ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92642S) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

付属品クールフィルターセット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72698319KF92642S-KS0863ネイビーM1204467
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698328KF92642S-KS0863ネイビーL1244669
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698337KF92642S-KS0863ネイビーLL1284871
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698346KF92642S-KS0863ネイビー3L1365073
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698355KF92642S-KS0863ネイビー4L1445273
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698371KF92642S-KS0863ネイビー5L1525473
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698380KF92642S-KS0866シルバーM1204467
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698389KF92642S-KS0866シルバーL1244669
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698398KF92642S-KS0866シルバーLL1284871
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698407KF92642S-KS0866シルバー3L1365073
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698416KF92642S-KS0866シルバー4L1445273
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698425KF92642S-KS0866シルバー5L1525473
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698441KF92642S-KS0869ブラックM1204467
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698450KF92642S-KS0869ブラックL1244669
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698459KF92642S-KS0869ブラックLL1284871
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698468KF92642S-KS0869ブラック3L1365073
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698477KF92642S-KS0869ブラック4L1445273
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72698486KF92642S-KS0869ブラック5L1525473
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする